Ruban adhésif 3M GPH11019, Longueur: 33 m | Largeur: 19.05 mm | Couleur: Gris

Ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF

Voir les informations techniques
Références
3M :GPH11019
Rubix :0168-8188050
Fabricant :7100099833
EAN :04064035103668
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB GPH-110GF 33M X 19MM UC14 (SD)
Résumé technique
Largeur19,05 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB GPH-110GF 33M X 19MM UC14 (SD)


Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF est conçu pour coller là où une résistance aux températures élevées est nécessaire, y compris pour les applications faisant appel à un procédé de peinture liquide ou poudre.
Conçu pour créer des assemblages durables et fiables, résister aux hautes températures et adhérer sur de nombreux matériaux.

Points forts


• Ruban adhésif acrylique gris de 1,1 mm. Mousse conformable.
• Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant process peinture poudre
• Adhère de manière solide et durable à une gamme étendue de substrats à haute et moyenne énergie de surface tels que les métaux, l'aluminium, l'ABS, etc.
• Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants
• Résistance au vieillissement
• Etanche à l'eau et à l'humidité
• L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
• Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures
• Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
• Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Applications

Alternatives au rivetage ou au soudage - Assemblage de matériaux composites - Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau - Collage du métal - Collage structural - Fixation d'éléments de décoration

Informations techniques


Attributs
Largeur19,05 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif)
Epaisseur110 mm
Couleurgris
Type de banderuban mousse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,18 HT
/ rouleau
54,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Matière

Epaisseur

Sélectionner les références (4)