Tapis GISS 865534, Couleur : Noir | Epaisseur : 16 mm | Matière : Caoutchouc SBR / nitrile (25%)
Dalle anti-fatigue G-MAT GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :865534
Rubix :C600-6128172
EAN :3660338198250




Documents
Détails articles : DALLE ANTI-FATIGUE G-MAT GRIP PROJ. LIMITEES HUILES 90X90CM
Solution modulaire pour s'adapter à toutes les contraintes industrielles en terme de configuration de poste de travail : grandes surfaces, îlots... Dalles connectées extrêmement confortables et résistantes. Disponible en surface antidérapante texturée (865534) ou en version caillebottis aéré (867998). Les dalles 90x90 cm s'assemblent et peuvent être découpées tous les 30 cm.
Les bords biseautés jaunes (en option pour plus de visibilité et sécurité) sont mâles (865536) ou femelles (865535) : chaque bord a une pièce d'angle qui peut être découpée pour permettre des bords continus en cas d'assemblage. Environnement : intérieur sec ou humide, projections limitées de produits chimiques et d'huiles, résiste aux déversements chauds. Epaisseur : 16 mm.
GARANTIE 1 AN.
Les bords biseautés jaunes (en option pour plus de visibilité et sécurité) sont mâles (865536) ou femelles (865535) : chaque bord a une pièce d'angle qui peut être découpée pour permettre des bords continus en cas d'assemblage. Environnement : intérieur sec ou humide, projections limitées de produits chimiques et d'huiles, résiste aux déversements chauds. Epaisseur : 16 mm.
GARANTIE 1 AN.
Type : Dalle texturée
Points forts
Machine ou poste de travail nécessitant une adaptation sur-mesure
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 16 mm |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 900 mm |
| Matière | caoutchouc sbr / nitrile (25%) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,68 € HT
/ unité
170,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h