Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ8X70Z, Diamètre: 8 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ8X70Z
Rubix :U600-8382098
EAN :3660757493950

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 8X70 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B8070
Goupille conique 8x70 din1b acier de decolletage 1b8070
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 8x70 din1b acier de decolletage 1b8070 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,02 € HT
/ 50 unités
9,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 8x70 din1b acier de decolletage 1b8070
