Goupille cylindrique Spartex GOCOFB1,5X10A1.4305, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB1,5X10A1.4305
Rubix :U600-8294745
Fabricant :0001215 10
EAN :4043377000194


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.1,5X10 DIN 1 INOX A1 0001215 10
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,16 € HT
/ 200 unités
228,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
10 mm