Goupille cylindrique Spartex GOCYL4X32A.A1, Diamètre: 4 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL4X32A.A1
Rubix :U600-8293549
Fabricant :000724 32
EAN :4043377004154


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.4X32 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,22 € HT
/ 200 unités
79,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
4 mm
Longueur
32 mm