Goupille cylindrique Spartex GOCYL0,8X8A.A1, Diamètre: 0.8 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL0,8X8A.A1
Rubix :U600-8294179
Fabricant :0007208 8
EAN :4043377002549


Résumé technique
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.0,8X8 DIN 7 FORME A INOX A1
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 0,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,35 € HT
/ 500 unités
114,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
0,8 mm
Longueur
8 mm