Goupille cylindrique Spartex GOCOFB2X20A1.4305, Diamètre: 2 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB2X20A1.4305
Rubix :U600-8294568
Fabricant :000122 20
EAN :4043377000330


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.2X20 DIN 1 INOX A1 000122 20
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,98 € HT
/ 200 unités
262,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
20 mm