Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN6X60A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN6X60A1
Rubix :U600-8274081
Fabricant :147326 60
EAN :4043377136572


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.6X60 DIN 1473 INOX A1 147326 60
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,93 € HT
/ 100 unités
328,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre
Longueur
60 mm