Goupille cylindrique Spartex GOCYL20X60A.A1, Diamètre: 20 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL20X60A.A1
Rubix :U600-8293715
Fabricant :0007220 60
EAN :4043377003737


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.20X60 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 20X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,58 € HT
/ 10 unités
95,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
20 mm
Longueur
60 mm