Vérin à tige SMC CDG1BN32-100TZ

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDG1BN32-100TZ
Rubix :0338-2288456
Fabricant :01119244
VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN32-100TZ

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN32-100TZ


Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Capacité d'autocommutation.

Points forts

-GG1, vérin double effet, simple tige avec options sur mesure
La plupart des options sont compatibles avec l'interrupteur automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
104,73 € HT
/ unité
125,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours