Vérin à tige SMC CG5EA80TFSV-250

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CG5EA80TFSV-250
Rubix :0338-2398043
Fabricant :00222312
VERIN SERIE CG5 CG5EA80TFSV-250

Résumé technique

Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre250 mm
Typecylindre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CG5EA80TFSV-250


La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons et autres produits, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes améliore la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.

Points forts

Supports de montage -CG5
Type : bride, pied, support de tourillon

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre250 mm
Typecylindre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
750,94 € HT
/ unité
901,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours