Références
SMC :CG5EA50TFSV-300
Rubix :0338-2290179
Fabricant :00394875

Résumé technique
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Type | cylindre |
Détails articles : CYLINDRE INOX CG5EA50TFSV-300
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons et autres produits, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes améliore la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
Points forts
Supports de montage -CG5
Type : bride, pied, support de tourillon
Type : bride, pied, support de tourillon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Type | cylindre |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,12 € HT
/ unité
660,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours