Vérin à tige SMC CD85WE25-25C-B

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85WE25-25C-B
Rubix :0338-2258563
Fabricant :00093486
VERIN ISO 6432 SERIE C85 CD85WE25-25C-B

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO 6432 SERIE C85 CD85WE25-25C-B


Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

-Cylindre ISO, double effet, double tige

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Typecylindre iso
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
167,23 HT
/ unité
200,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours