Références
SMC :C85WE10-50
Rubix :0338-2285342
Fabricant :00155126

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | cylindre iso |
Détails articles : VERIN ISO TIGE TRAVERSANTE D10 C50
Vérin ISO 6432 à corps rond, alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25.Courses standard jusqu'à 300 mm.Variantes de vérins : Non rotatif, montage direct, ATEX.
Points forts
Vérin ISO, double effet, double tigeFluide : airTailles d'alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)Commutateurs automatiques disponibles (à commander séparément)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | cylindre iso |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,81 € HT
/ unité
75,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours