Références
Rubix :0338-2276265
Détails articles : SEPARATEUR SERIE MIW MIW20-20DA
La série MIW est un cylindre de guidage à glissière, avec deux doigts à fonctionnement séquentiel. Le fonctionnement séquentiel utilise un mécanisme de came à verrouillage mécanique en plus du contrôle du passage de l'air vers les pistons pour une séparation fiable des pièces à usiner. La séparation du piston et des doigts permet de remplacer facilement les doigts pour la maintenance. Trois variantes de doigts permettent de choisir librement les surfaces de fixation des doigts.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de guidage du coulisseau |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,21 € HT
/ unité
788,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours