Autre commande pneumatique Festo DZF-12-40-P-A

Cylindre plat DZF

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZF-12-40-P-A
Rubix :0326-2574952
Fabricant :164005
EAN :4052568136222
VERIN PLAT DZF-12-40-P-A

Résumé technique

Typecylindre plat dzf, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-12-40-P-A


Vérin plat DZF-12-40-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=40 mm, Diamètre de piston=(* 12 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,5 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzf, métrique
262,52 € HT
/ unité
315,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours