Autre commande pneumatique Festo DZF-18-25-A-P-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-18-25-A-P-A
Rubix :0326-2575022
Fabricant :161238
EAN :4052568128586
VERIN PLAT DZF-18-25-A-P-A
Résumé technique
Typecylindre plat dzf, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-18-25-A-P-A


Cylindre à plat DZF-18-25-A-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des bagues d’amortissement élastiques aux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=25 mm, Diamètre du piston=(* 18 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=1,2 deg, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzf, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,71 HT
/ unité
321,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours