Autre commande pneumatique Festo DZH-16-25-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZH-16-25-PPV-A
Rubix :0326-2576280
Fabricant :151145
EAN :4052568116897
VERIN PLAT DZH-16-25-PPV-A

Résumé technique

Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-16-25-PPV-A


Cylindre plat DZH-16-25-PPV-A Non rotatif, pour la détection de proximité, avec amortissement réglable aux deux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=25 mm, Diamètre du piston=(* 16 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=3,1 deg, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités, position de montage=Toute

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
307,48 € HT
/ unité
368,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours