Autre commande pneumatique Festo DZH-32-300-PPV-A

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZH-32-300-PPV-A
Rubix :0326-2412758
Fabricant :14050
EAN :4052568002671
VERIN PLAT DZH-32-300-PPV-A
Résumé technique
Typedzh cylindre plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-32-300-PPV-A


Vérin plat DZH-32-300-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=300 mm, Diamètre de piston=(* 32 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1,7 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzh cylindre plat, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,62 HT
/ unité
541,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours