Références
SMC :CM2KB25-200AZ
Rubix :0338-2502802
Fabricant :CM2KB25-200AZ

Résumé technique
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN SERIE CM2-Z
Les vérins en acier inoxydable de la série CM2 sont compacts, légers et très performants. Le joint de piston et le joint de tige améliorés augmentent considérablement la durée de vie des unités. Les pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série CM2 offre une grande variété d'options de montage et peut être équipée d'un interrupteur automatique.
Points forts
-Tige non rotative : tige simple à double effet
Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape, tourillon
Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape, tourillon
Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,71 € HT
/ unité
190,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours