Références
SMC :CDM2B40-250SZ
Rubix :0338-2499061
Fabricant :01132302

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN SERIE CM2-Z
Les vérins en acier inoxydable de la série CM2 sont compacts, légers et très performants. Le joint de piston et le joint de tige améliorés augmentent considérablement la durée de vie des unités. Les pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série CM2 offre une variété d'options de montage et est compatible avec l'autocommutateur.
Points forts
-Avec ou sans capuchon de tige en nylon ou résistant à la chaleur, d'un ou des deux côtés
Variété d'interrupteurs et variété de longueurs de fils de connexion
Variété d'interrupteurs et variété de longueurs de fils de connexion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,53 € HT
/ unité
322,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours