Références
SMC :CJ1B4-15U4
Rubix :0338-2280832
Fabricant :00157632
EAN :3618035764681

Résumé technique
| Diamètre vérin | 4 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN AIGUILLE SERIE CJ1 CJ1B4-15U4
Le micro-cylindre de la série CJ1 est idéal pour effectuer de petites tâches délicates. L'ardillon situé sur le bouchon du cylindre accepte les tubes en millimètres ou en pouces. Le raccord situé du côté du couvercle de la tige est doté d'une direction de tuyauterie variable. Ne laissez pas les contraintes d'espace entraver votre conception. Disponible avec une option de montage de base.
Points forts
Vérin pneumatiqueDouble effet, simple tigeAlésage : 4mmMontage : basiqueNon commutable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 4 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,37 € HT
/ unité
48,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours