Références
SMC :CDJ2B6-15TZ-B
Rubix :0338-2392803

Résumé technique
| Diamètre vérin | 6 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | verin pneumatique cdj2b6-15tz-b |
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CDJ2B6-15TZ-B
Les vérins miniatures de la série CJ2, disponibles en version retour par ressort, extension par ressort ou double effet, sont dotés de tubes et de tiges en acier inoxydable. Les options de montage comprennent la base, le pied, la bride avant et la double chape arrière. La série CJ2 est compatible avec les interrupteurs automatiques.
Points forts
-Plus grande liberté de montage
Un couvercle de tête avec bossage est ajouté
Réglage fin et facile de la position de l'interrupteur automatique
Un couvercle de tête avec bossage est ajouté
Réglage fin et facile de la position de l'interrupteur automatique
Applications
Vérification de l'actionnement d'un bouton-poussoir de téléphone mobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 6 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | verin pneumatique cdj2b6-15tz-b |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € HT
/ unité
53,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours