Vérin à tige SMC CDG1BN40TF-250Z

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDG1BN40TF-250Z
Rubix :0338-2380729
Fabricant :CDG1BN40TF-250Z
VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN40TF-250Z

Résumé technique

Diamètre vérin44 mm
Course du cylindre250 mm
Typecylindre d'air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN40TF-250Z


Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Possibilité de commutation automatique.

Points forts

-G1, double effet, vérin à simple tige avec options sur mesure
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec la commutation automatique
Courses disponibles : 25mm à 1500mm en fonction de la taille de l'alésage
7 options de montage

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin44 mm
Course du cylindre250 mm
Typecylindre d'air
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
133,18 HT
/ unité
159,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours