Vérin à tige SMC CDG1BA50TF-25Z

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDG1BA50TF-25Z
Rubix :0338-2393436
VERIN SERIE CG1-Z CDG1BA50TF-25Z

Résumé technique

Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BA50TF-25Z


Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Capacité d'autocommutation.

Points forts

-Cylindre à simple tige, double effet, avec options sur mesure
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'autocommutateur
Courses disponibles : 25mm à 1500mm selon la taille de l'alésage
7 options de montage

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
166,92 HT
/ unité
200,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours