Références
SMC :ZCDUKQ16-25D
Rubix :0338-2391593
Fabricant :00045929
EAN :3618036492095

Résumé technique
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre à montage libre |
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL POUR VIDE SERIE ZCUK ZCDUKQ16-25D
La série ZCUK est un vérin à montage libre non rotatif pour les applications sous vide. Le ZCUK a été créé en prévoyant un passage pour le vide dans la tige du vérin CUK afin de permettre l'installation d'une ventouse à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses sont disponibles avec des diamètres de ø2 à ø50. Le capuchon ou la tuyauterie de la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible en 5 diamètres d'alésage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre à montage libre |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,60 € HT
/ unité
184,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours