Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AMEXSG127025

Tuyau spirale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Alfaflex :AMEXSG127025
Rubix :2969-2357197
EAN :3422562740489
TUYAU AMAZONE EXTRA SOUPLE GRIS D.127X142 - UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur127 mm
Longueur25 m
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUYAU AMAZONE EXTRA SOUPLE GRIS D.127X142 - UE25 METRES


Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d’une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse. Grande maniabilité même à basse température. Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service.

Applications

Aspiration et refoulement d’eaux usées. Produits pulvérulents et de faible granulométrie. Particulièrement adapté pour l’emploi de véhicule de vidange. Tonnes à lisier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur127 mm
Longueur25 m
Couleurgris
Pression de service3 bar
Rayon de courbure305 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 490,50 HT
/ 25 mètres
1 788,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours