Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC090020
Alfacier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AC090020
Rubix :2969-2011902
EAN :3422561514241

Documents
Détails articles : TUYAU BP2+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 90X104 UE20
Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Pression de service | 2 bar |
| Rayon de courbure | 430 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 212,40 € HT
/ 20 mètres
1 454,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
