Vérin à tige SMC CP96NDB63-50C

CP96N(D), ISO 15552 Vérin, double effet, simple/double tige avec verrouillage

Voir les informations techniques

Références

SMC :CP96NDB63-50C
Rubix :0338-2538250
Fabricant :CP96NDB63-50C
VERIN BLOQUEUR SERIE SERIE CP96N

Résumé technique

Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre avec serrure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN BLOQUEUR SERIE SERIE CP96N


Vérin à corps profilé ISO 15552.alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, avec unité de verrouillage, ATEX.

Points forts

Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100.Course maximale 2000 mm.Possibilité de commutation automatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre avec serrure
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
748,43 HT
/ unité
898,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours