Couteau Martor 110100.08, Longueur de la lame: 11.6 mm | Nombre de lames: 1

Secunorm Smartcut

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :110100.08
Rubix :4584-5294378
EAN :4002632916588
SECUNORM SMARTCUT
brand logo

Résumé technique

Longueur de la lame11,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SECUNORM SMARTCUT


Dès que vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, vous savez tout de suite pourquoi son nom commence par SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart parce qu‘il est adapté à la coupe de presque toutes les matières courantes. Smart aussi parce que même un format aussi réduit possède une rétraction de lame semi-automatique. Et smart notamment parce qu‘il est apprécié en tant que couteau publicitaire.

Points forts

Couteau de sécurité jetable, très maniable, avec rétraction semi-automatique de la lame.

Applications

For Cutting General Industrial Materials
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame11,6 mm
Nombre de lames1
5,93 € HT
/ unité
7,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h