Couteau Knipex 98 53 03, Longueur de la lame: 28 mm
Couteau à dégainer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 53 03
Rubix :7510-5313025
EAN :4003773026549
Documents
Détails articles : COUTEAU A DEGAINER AV CAPUCH 170MM 1000V
Lame à crochet robuste et fixe. Pour câbles ronds. Lame: acier à outils spécial, trempé à l’huile. Poignée antidérapante. Capuchon de protection transparent. Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants. Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 28 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,06 € HT
/ unité
34,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

