Références
Optibelt :120XL
Rubix :0314-1067083
Fabricant :475XL12077ZA470


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 12 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 120 XL ZR - AU MM
Câble: Fibre de verre ; Denture: Simple ; Hauteur de dent: 1.27 mm;
Points forts
•Large plage de performances
Faible charge sur les roulements
Niveau élevé de flexibilité
Transmission de couple synchrone
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Niveau élevé de flexibilité
Transmission de couple synchrone
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 12 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (cordon de tension) |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 304,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
- En stock, expédié sous 24/48h