Courroies crantées métriques Optibelt 50 ATL10 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) ATL10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :50 ATL10 -ST
Rubix :0314-1319775
Fabricant :1761216
EAN :4014486418255
COURROIE DENTEE 50 ATL10 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilatl10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 ATL10 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate dentée au mètre Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilatl10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur4,5 mm
0,61 € HT
/ 0,01
0,73 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h