Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 AT5 -ST
Rubix :0314-1255539
Fabricant :1619208
EAN :4014486060737
COURROIE DENTEE 16 AT5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie dentée au mètre (enfin) ou soudée en boucle sans fin

Points forts

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents200
Matériau d'armatureacier
Hauteur2,7 mm
26,13 € HT
/ mètre
31,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h