Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16 T5 -ST
Rubix :0314-1255554
Fabricant :1710722
EAN :4014486015201





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Toron de traction en acier final
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 200 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,30 € HT
/ mètre
27,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h