Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 T10 -ST
Rubix :0314-1255631
Fabricant :1638976
EAN :4014486082906
COURROIE DENTEE 25 T10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée vendue au mètre (à extrémités) ou soudée en boucle sans fin

Points forts

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur4,5 mm
30,88 € HT
/ mètre
37,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h