Courroies crantées HTD Optibelt 5M 25 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5M 25 -ST
Rubix :0314-1230614
Fabricant :1616702
EAN :4014486045086




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 5M LARG.25MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Open Ended Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,35 € HT
/ mètre
56,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h