Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT10 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :25 AT10 -ST
Rubix :0314-1236865
Fabricant :1560626
EAN :4014486138719




Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 50000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 50000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 5000 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 4,5 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,39 € HT
/ mètre
43,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h