Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt AVX 13 X 1025 M1
Courroie
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :AVX 13 X 1025 M1
Rubix :0314-1092121
Fabricant :1538250
EAN :4014486110197




Résumé technique
| Longueur de référence | 1025 mm |
|---|---|
| Longueur extérieure | 1025 mm |
Détails articles : COURROIE AUTOMOBILE AVX 13 1025
Automobile-Courroies trapézoïdales - flancs nus, crantées, moulées
Fan Belts - raw edge, cogged
Informations techniques
Attributs
| Longueur de référence | 1025 mm |
|---|---|
| Longueur extérieure | 1025 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
| Série | marathon 1 |
| Section | avx 13 |
| Norme | DIN 7753 PARTIE 3; ISO 2790; SAE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,27 € HT
/ unité
24,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours