Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2120MC - 889923

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873583
Mecaline :XPZ2120MC - 889923
Rubix :X600-1474605
Fabricant :889923
EAN :3660338424762
COURROIE XPZ 2120 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2120 mm
Longueur extérieure2133 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2120 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2120 mm
Longueur extérieure2133 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
22,22 € HT
/ unité
26,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h