Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB1180/5VX470 HFX-E
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesRéférences
Texrope® :XPB1180/5VX470 HFX-E
Rubix :5314-1055205
Fabricant :9745-51180
EAN :5414465001437



Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1180 mm |
| Longueur extérieure | 1202 mm |
Détails articles : COURROIE XPB 1180 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1180 mm |
| Longueur extérieure | 1202 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,35 € HT
/ unité
47,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours