Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1360MC - 889702

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPA1360MC - 889702
Rubix :X600-1474826
Fabricant :889702
EAN :3660338422553
COURROIE XPA 1360 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1360 mm
Longueur extérieure1378 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1360 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1360 mm
Longueur extérieure1378 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
15,58 HT
/ unité
18,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h