Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1510MC - 889794

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880892
Mecaline :XPB1510MC - 889794
Rubix :X600-1474734
Fabricant :889794
EAN :3660338423475
COURROIE XPB 1510 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1510 mm
Longueur extérieure1532 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1510 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1510 mm
Longueur extérieure1532 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 15,44 €
14,71 € HT
/ unité
17,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h