Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC4500MC - 889857

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883665
Mecaline :XPC4500MC - 889857
Rubix :X600-1474671
Fabricant :889857
EAN :3660338424106
COURROIE XPC 4500 22X16

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence4500 mm
Longueur extérieure4530 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPC 4500 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence4500 mm
Longueur extérieure4530 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
102,90 € HT
/ unité
123,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours