Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB2500
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB2500
Rubix :5314-1055218
Fabricant :9745-52500
EAN :5414465002632
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 2500 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2500 mm |
| Longueur extérieure | 2522 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,01 € HT
/ unité
96,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours


