Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC3350E - 889519

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873648
Mecaline :SPC3350E - 889519
Rubix :X600-1474499
Fabricant :889519
EAN :3660338420726
COURROIE SPC 3350 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 3350 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3350 mm
Longueur intérieure3267 mm
Longueur extérieure3380 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
54,80 € HT
/ unité
65,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h