Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1030E - 889543

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1030E - 889543
Rubix :X600-1473746
Fabricant :889543
EAN :3660338420962
COURROIE SPZ 1030 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1030 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1030 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1030 mm
Longueur intérieure993 mm
Longueur extérieure1043 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,90 HT
/ unité
7,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h