Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ3350E - 889640

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857914
Mecaline :SPZ3350E - 889640
Rubix :X600-1473664
Fabricant :889640
EAN :3660338421938
COURROIE SPZ 3350 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 3350 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence3350 mm
Longueur intérieure3313 mm
Longueur extérieure3363 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
17,28 € HT
/ unité
20,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h