Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ950E - 889673

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857834
Mecaline :SPZ950E - 889673
Rubix :X600-1473634
Fabricant :889673
EAN :3660338422263
COURROIE SPZ 950 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence950 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 950 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence950 mm
Longueur intérieure913 mm
Longueur extérieure963 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,25 € HT
/ unité
6,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h