Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2530E - 889461
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857747
Mecaline :SPB2530E - 889461
Rubix :X600-1473785
Fabricant :889461
EAN :3660338420146


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2530 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 2530 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2530 mm |
| Longueur intérieure | 2470 mm |
| Longueur extérieure | 2552 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,52 € HT
/ unité
37,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours